SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
SMEO-1 Näherungsschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SMEO-1-LED-24-B
Rubix:217368
Hersteller:30459
EAN:4052568003692

Produktdetails : SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
Näherungsschalter SMEO-1-LED-24-B mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
Näherungsschalter SMEO-1-LED-24-B mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-20 - 70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x150x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81,07 g |
| Typ | smeo |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 27 V |
| Werkstoff | zinkdruckguss, tpe-u |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen