SIEN-M18NB-PO-S-L Näherungsschalter

SIEN Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIEN-M18NB-PO-S-L
Rubix:437497
Hersteller:150431
EAN:4052568069414
SIEN-M18NB-PO-S-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsien
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEN-M18NB-PO-S-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEN-4B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=0,8 mm
Näherungsschalter SIEN-M18NB-PO-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Wiederholgenauigkeit=0,2 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49,6 g
Typsien
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing, pbtp, vernickelt
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode85371098
66,12 exkl. MwSt.
/ Stück
78,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen