SIEH-3B-NS-K-L Näherungsschalter

SIEH Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIEH-3B-NS-K-L
Rubix:438416
Hersteller:538266
EAN:4052568175528
SIEH-3B-NS-K-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsieh
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEH-3B-NS-K-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEH-3B-NS-K-L mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Näherungsschalter SIEH-3B-NS-K-L mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=induktiv

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Typsieh
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffhochlegierter stahl rostfrei
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85371098
131,24 exkl. MwSt.
/ Stück
156,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen