Referenzen
Festo:SIEF-M18NB-PS-S-L
Rubix:438465
Hersteller:538315
EAN:4052568089184

Produktdetails : SIEF-M18NB-PS-S-L Näherungsschalter
Näherungsschalter SIEF-M18NB-PS-S-L mit Stecker, Einbau teilbündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Näherungsschalter SIEF-M18NB-PS-S-L mit Stecker, Einbau teilbündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | sief |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | messing, pbt, verchromt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage