DIN432 28 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsscheiben mit Nase
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAERGOT28A2
Rubix:1694397
Hersteller:04322280
EAN:4043377032591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN432 28 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsbleche mit Nase A2 58X28X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Typ | stoppscheiben mit nase |
| Norm | DIN 432 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
58 mm