Sicherungsring und Federring Spartex RONAERGOT13A2, Innendurchmesser: 13 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 432
Sicherungsscheiben mit Nase
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAERGOT13A2
Rubix:525684
Hersteller:04322130
EAN:4043377032522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN432 13 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsbleche mit Nase A2 30X13X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Stärke | 1,2 mm |
| Typ | sicherungsscheiben mit nase |
| Norm | din 432 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
13 mm