Referenzen
Spartex:CIREAIL45
Rubix:549440
Hersteller:000983.00000.0450.000
EAN:4043952345818


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN983 AK 45X1.75 FST PH K-Sicherungsring für Wellen
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen für Wellen Abmessung: 45 x 1,75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41,5 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | DIN 983 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std