DIN472 J 92X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen

Sicherungsring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRI92
Rubix:527029
Hersteller:000472.00000.0920.000
EAN:4043952087312
DIN472 J 92X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser97,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN472 J 92X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen


DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 92 x 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1600 g
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser97,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Stärke3 mm
NormDIN 472
Zolltarifcode73182100
38,19 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

92 mm

Außendurchmesser

97,5 mm

Material/Verarbeitung