Referenzen
Spartex:CIRI88
Rubix:527024
Hersteller:000472.00000.0880.000
EAN:4043952087299


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 88X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 88 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 88 mm |
| Außendurchmesser | 93,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,81 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
88 mm
Außendurchmesser
93,5 mm