Referenzen
Spartex:CIRI56
Rubix:526998
Hersteller:000472.00000.0560.000
EAN:4043952087091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 56X2 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 56 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Außendurchmesser | 60,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
56 mm
Außendurchmesser
60,2 mm