Sicherungsring und Federring Spartex CIRI40, Innendurchmesser: 40 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 472
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI40
Rubix:526980
Hersteller:000472.00000.0400.000
EAN:4043952086957


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 J 40X1.75 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 40 x 1,75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 43,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Außendurchmesser
Select...