Referenzen
Spartex:CIRI22
Rubix:526958
Hersteller:000472.00000.0220.000
EAN:4043952086773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 22X1 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 22 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13,2 mm |
| Außendurchmesser | 23,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
13,2 mm
Außendurchmesser
23,5 mm