Referenzen
Ersetzte Ref.:887982
Spartex:CIRI18
Rubix:526953
Hersteller:000472.00000.0180.000
EAN:4043952086735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 18X1 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 18 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 19,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
19,5 mm