Referenzen
Spartex:CIRE128
Rubix:526904
Hersteller:000471.00000.1280.000
EAN:4043952085134


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 128X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl geschwärzt und geölt Sicherungsringe für Wellen Regelausführung Abmessung: 128 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
71,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
128 mm