Referenzen
Spartex:CIRE122
Rubix:939577
Hersteller:000471.00000.1220.000
EAN:4043952085103


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 122X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
Sicherungsring für Welle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
122 mm