Referenzen
Spartex:CIRE54
Rubix:526842
Hersteller:000471.00000.0540.000
EAN:4043952084731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 54X2 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 54 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,8 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,03 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
49,8 mm
Außendurchmesser
54 mm