Referenzen
Spartex:CIRE35
Rubix:526808
Hersteller:000471.00000.0350.000
EAN:4043952084588


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 35X1.5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 35 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 46,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
46,8 mm