Referenzen
Ersetzte Ref.:887968
Spartex:CIRE12
Rubix:526764
Hersteller:000471.00000.0120.000
EAN:4043952084359


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 12X1 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 12 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
12 mm