Sicherungsring und Federring Seeger Orbis A580-XLS, Innendurchmesser: 555 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471
Sicherungsring für Welle
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:A580-XLS
Rubix:519630


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 555 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 A 580X8 FST PH Sicherungsring für Wellen
Die Ringe der Ausführung A mit der DIN 471/472 für Wellen und Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemete. Diese Produktgruppe im Sortiment von Seeger gehört zur günstigsten Lösung in Bezug auf Dicke und radialer Breite. Sie überträgt große Axialkräfte vom andrückenden Teil der Maschine auf die entsprechende Nutwand. Selbst bei sehr hohen Drehzahlen können diese besonders vielseitig einsetzbaren Wellenringe in Betrieb genommen werden.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 555 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 8 mm |
| Norm | din 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.066,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.459,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
555 mm
Außendurchmesser
Select...