DIN471 A 100X3 FST PH MF Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Welle

Referenzen
seeger orbis:A100-ARS
rubix:122
DIN471 A 100X3 FST PH MF Sicherungsring für Wellen
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DIN471 A 100X3 FST PH MF Sicherungsring für Wellen


Die Ringe der Ausführung A mit der DIN 471/472 für Wellen und Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemete. Diese Produktgruppe im Sortiment von Seeger gehört zur günstigsten Lösung in Bezug auf Dicke und radialer Breite. Sie überträgt große Axialkräfte vom andrückenden Teil der Maschine auf die entsprechende Nutwand. Selbst bei sehr hohen Drehzahlen können diese besonders vielseitig einsetzbaren Wellenringe in Betrieb genommen werden.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53,7 g
Stärke3 mm
Material/VerarbeitungStahl
Innendurchmesser94,5 mm
Zolltarifcode73182100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std