DIN471 AS 28X2 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
Sicherungsring für Welle schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:AS28-BLS
Rubix:122295


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 AS 28X2 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung AS mit der DIN 471 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25,9 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25,9 mm
Außendurchmesser
28 mm