229.01-0.2 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 0,2 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.01-0,2
Rubix:342478
Hersteller:104799
EAN:4047322051378



Dokumente
Produktdetails : 229.01-0.2 Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 0,2 bar
VOLLHUB-SICHERHEITSVENTIL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde g 1/2 |
| Durchsatz | 49000 l/h |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
