229.04-8.8 Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 8,8 bar
Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:229.04-8,8
Rubix:342686
Hersteller:104989
EAN:4047322053365



Dokumente
Produktdetails : 229.04-8.8 Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 8,8 bar
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 0,2 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1236 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | gewinde |
| Verbindung | g 1 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 26 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
