Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 69358-40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Schwarz

Sicherheitsstiefel UVEX 2 trend 69358 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:69358-40
Rubix:2706686
EAN:4031101769318
STIEFEL 69358 S2 40 PUR-SOHLE W11 PP706300040
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße40
Farbeschwarz

Produktdetails : 6935 S2 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 40 Sicherheitsstiefel uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus vollnarbigem, weichem Glattleder
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe verhindert Umknicken
• Schmutz- und hitzeunempfindliches Schnürsystem
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 40

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,68 exkl. MwSt.
/ Paar
90,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

40
Wählen Sie Varianten (15)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an