899323 DOLOZ S5S SR CI FO ESD GR. 39 SI-Siefel, Obermaterial PU, metallfrei
Sicherheitsstiefel PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:899323
Rubix:3851949
EAN:3660338529498

Dokumente
Produktdetails : 899323 DOLOZ S5S SR CI FO ESD GR. 39 SI-Siefel, Obermaterial PU, metallfrei
Für feuchte Arbeitsumgebungen entwickelt, vereinen die Sicherheitsstiefel DOLOZ von GISS zuverlässigen Fußschutz mit hoher Stand- und Trittsicherheit. Die vollständig aus Polymer gefertigte, wasserdichte und metallfreie Konstruktion entspricht modernen Anforderungen an umfassende Arbeitssicherheit. Ideal geeignet für Baustellen sowie Arbeitsbereiche mit Kontakt zu Kohlenwasserstoffen.
Eigenschaften:
Die DOLOZ Sicherheitsstiefel verfügen über einen hohen Schaft aus injiziertem Polyurethan (PU), der wasserdicht ist und das Eindringen von Flüssigkeiten effektiv reduziert. Die Konstruktion umfasst eine seitliche Verstärkung im Knöchelbereich sowie eine praktische Ausziehhilfe für einfaches An- und Ausziehen. Eine Schutzkappe aus Glasfaser und eine durchtrittsichere, textile Zwischensohle über die gesamte Fußfläche gewährleisten zuverlässigen Schutz ohne metallische Komponenten. Die rutschhemmende und antistatische Laufsohle sorgt für sicheren Halt auf nassen Böden, während die Energieaufnahme im Fersenbereich den Gehkomfort unterstützt. Beständig gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffen, eignen sich diese Sicherheitsstiefel optimal für anspruchsvolle Industrieeinsätze.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Sicherheitsstiefel (Unisex)
• Sicherheitskennzeichnung: S5S SR CI FO
• Obermaterial: Polyurethan (PU) mit antistatischen ESD-Eigenschaften
• Innenfutter: Baumwolle und Polyester
• Schutzkappe: Glasfaser-Verbundstoff
• Stoßfestigkeit der Kappe: 200 J
• Laufsohle: Hochdichtes PU, antistatisch und rutschhemmend
• Durchtrittsichere Sohle: Textile PS-Zwischensohle aus Aramidfasern, metallfrei, 100 % Flächenabdeckung
• Einlegesohle: Herausnehmbar, aus antistatischem Soft-PU mit Memory-Effekt
• Sohlenkonstruktion: Direkt angespritzt
• Elektrische Eigenschaften: ESD, elektrostatisch ableitfähig
• Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Ja
• Kälteisolierung: Ja (CI)
• Einsatzbereich: Feuchte Arbeitsumgebungen
• Größenbereich: EU 39 bis 46
• Gewicht: 920 g (Größe 42) pro Stiefel
• 100 % metallfrei
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische PSA-Verordnung für CE-Kennzeichnung
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe (Stoß-, Durchtritt- und Rutschfestigkeit)
• EN IEC 61340-4-3:2018: Norm für elektrostatisch ableitfähige Sicherheitsschuhe (ESD)
Eigenschaften:
Die DOLOZ Sicherheitsstiefel verfügen über einen hohen Schaft aus injiziertem Polyurethan (PU), der wasserdicht ist und das Eindringen von Flüssigkeiten effektiv reduziert. Die Konstruktion umfasst eine seitliche Verstärkung im Knöchelbereich sowie eine praktische Ausziehhilfe für einfaches An- und Ausziehen. Eine Schutzkappe aus Glasfaser und eine durchtrittsichere, textile Zwischensohle über die gesamte Fußfläche gewährleisten zuverlässigen Schutz ohne metallische Komponenten. Die rutschhemmende und antistatische Laufsohle sorgt für sicheren Halt auf nassen Böden, während die Energieaufnahme im Fersenbereich den Gehkomfort unterstützt. Beständig gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffen, eignen sich diese Sicherheitsstiefel optimal für anspruchsvolle Industrieeinsätze.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Sicherheitsstiefel (Unisex)
• Sicherheitskennzeichnung: S5S SR CI FO
• Obermaterial: Polyurethan (PU) mit antistatischen ESD-Eigenschaften
• Innenfutter: Baumwolle und Polyester
• Schutzkappe: Glasfaser-Verbundstoff
• Stoßfestigkeit der Kappe: 200 J
• Laufsohle: Hochdichtes PU, antistatisch und rutschhemmend
• Durchtrittsichere Sohle: Textile PS-Zwischensohle aus Aramidfasern, metallfrei, 100 % Flächenabdeckung
• Einlegesohle: Herausnehmbar, aus antistatischem Soft-PU mit Memory-Effekt
• Sohlenkonstruktion: Direkt angespritzt
• Elektrische Eigenschaften: ESD, elektrostatisch ableitfähig
• Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: Ja
• Kälteisolierung: Ja (CI)
• Einsatzbereich: Feuchte Arbeitsumgebungen
• Größenbereich: EU 39 bis 46
• Gewicht: 920 g (Größe 42) pro Stiefel
• 100 % metallfrei
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäische PSA-Verordnung für CE-Kennzeichnung
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe (Stoß-, Durchtritt- und Rutschfestigkeit)
• EN IEC 61340-4-3:2018: Norm für elektrostatisch ableitfähige Sicherheitsschuhe (ESD)
Stärken
• Effektiver mechanischer Fußschutz durch glasfaserverstärkte Schutzkappe und metallfreie Durchtritthemmung
• Hohe Rutschfestigkeit und Stabilität auf nassen und rutschigen Böden
• Geeignet für kalte und feuchte Arbeitsbedingungen dank isolierender und wasserdichter Eigenschaften
• Beständig gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffen für den industriellen Einsatz
• Hohe Rutschfestigkeit und Stabilität auf nassen und rutschigen Böden
• Geeignet für kalte und feuchte Arbeitsbedingungen dank isolierender und wasserdichter Eigenschaften
• Beständig gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffen für den industriellen Einsatz
Anwendungen
Die DOLOZ Sicherheitsstiefel sind für anspruchsvolle Arbeiten in feuchten oder Außenbereichen konzipiert. Sie eignen sich für Baustellen, industrielle Umgebungen mit Wasser, Schlamm oder Ölbelastung sowie für Tätigkeiten, bei denen ein erhöhter Fußschutz auf rutschigen Untergründen erforderlich ist. Dank der metallfreien Ausführung und ESD-Funktionalität sind sie zudem ideal für Einsatzbereiche, in denen elektrostatische Entladung kontrolliert werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 39 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Metallfrei | ja |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s5 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,84 € exkl. MwSt.
/ Paar
53,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage