1828-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS JUPITER

Sicherheitsstiefel JALAS 1828 JUPITER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:1828-42
Rubix:2500667
EAN:6408487440502
1828-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS JUPITER

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße42
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1828-42 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS JUPITER


Die JALAS® GRAN PREMIO 1828 JUPITER Sicherheitsstiefel vereinen zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort – ideal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Mit fortschrittlichen Technologien wie PORON® XRD® Stoßdämpfung und einem Aluminium-Zehenschutz bieten sie höchste Sicherheit bei gleichzeitig angenehmem Tragegefühl.

Eigenschaften:
Die halbhohen Sicherheitsstiefel überzeugen durch robuste Materialien, durchdachtes Design und hohe Funktionalität. Das Obermaterial aus hydrophobiertem PU-beschichtetem Leder schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Spritzern. Der leichte Aluminium-Zehenschutz bietet maximalen Schutz vor Stoßeinwirkungen, während die durchtrittsichere Stahleinlage Verletzungen durch spitze Gegenstände verhindert.
Die FX2 Pro-X Einlegesohle mit zwei stoßdämpfenden PORON® XRD®-Zonen reduziert Druck und Ermüdung spürbar. Die außensohle aus hitze- und ölbeständigem Nitrilgummi bietet optimalen Grip – auch auf heißen oder rutschigen Böden.
Der ProNose-Zehenschutz verlängert die Lebensdauer, indem er die am stärksten beanspruchte Zone zusätzlich verstärkt. Durch den weiten Leisten passen sich die Stiefel komfortabel an verschiedene Fußformen an. Das atmungsaktive Innenfutter aus Polyester und Polyamid unterstützt die Feuchtigkeitsregulation.
Der verstärkte Schnürverschluss mit Ösen sorgt für einen stabilen Sitz über den gesamten Arbeitstag. Die Schuhe sind zudem antistatisch und ESD-zertifiziert, somit auch für elektrostatisch empfindliche Bereiche geeignet.

Technische Daten:
• Produkttyp: Sicherheitsstiefel, halbhoch
• Kategorie: PSA Kategorie II
• Obermaterial: PU-beschichtetes, wasserabweisendes Leder
• Zehenschutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Stahl
• Laufsohle: Nitrilgummi, öl- und hitzebeständig
• Zwischensohle: PU
• Einlegesohle: JALAS 8103 FX2 Pro-X mit PORON® XRD®
• Innenfutter: atmungsaktiv (Polyester/Polyamid)
• Verschluss: Schnürung mit Metallösen (Schnürsenkellänge: 120 cm)
• Farbe: Schwarz, Grau, Gelb
• Gewicht (Größe 42): ca. 1,44 kg/Paar
• Passform: Weit
• Antistatisch: Ja
• ESD-konform: Ja

Normen:
Die JALAS® 1828 JUPITER Sicherheitsstiefel sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und entsprechen den folgenden Normen:
• EN ISO 20345:2011 – S3, SRC, CI, HRO, HI
• DGUV Regel 112-191 – geeignet für orthopädische Einlagen
• IEC 61340-5-1 – ESD-zertifiziert für empfindliche Umgebungen

Informationen zur Marke:
JALAS®, eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, steht seit Jahrzehnten für Innovation, Qualität und Schutz im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Gegründet 1916 und seit 2008 Teil von Ejendals, bietet JALAS® leistungsstarke Sicherheitsschuhe für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen. Die Produkte sind bekannt für ihre Langlebigkeit, ergonomische Passform und höchste Schutzstandards und weltweit im Einsatz.

Stärken

• Hervorragender Schutz: Aluminiumkappe + durchtrittsichere Stahleinlage
• Ganztägiger Komfort: atmungsaktives Futter + doppelte Stoßdämpfung mit PORON® XRD®
• Maximale Bodenhaftung: öl- und hitzebeständige Gummisohle mit starkem Grip
• Wasserabweisend: PU-beschichtetes Leder schützt vor Nässe
• Weite Passform: für individuelle Anpassung und Bewegungsfreiheit
• Langlebig: ProNose-Zehenschutz gegen frühzeitigen Abrieb

Anwendungen

Die JALAS® 1828 JUPITER sind ideal geeignet für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen in:
• Außeneinsätzen & Baustellen – Schutz vor Feuchtigkeit, Aufprall & Perforation
• Schwerindustrie & Fertigung – robuste Bauweise für harte Bedingungen
• Chemie & Petrochemie – resistent gegen Öl & aggressive Substanzen
• Logistik & Lagerwesen – hoher Tragekomfort bei täglicher Beanspruchung
• Wartung & Installation – stabiler Halt auf rutschigen, heißen oder unebenen Böden

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße42
Hauptmaterialleder
Wasserdichtja
Metallfreinein
Mittelfußschutznein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
UK-Schuhgröße8
Werkstoffpu-beschichtetes leder / spaltleder / polyester / polyamid
127,84 € exkl. MwSt.
/ Paar
152,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

42