2118-40 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
Sicherheitsstiefel JALAS 2118 VIP SAFETY
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:2118-40
Rubix:2500883
Hersteller:2118-40
EAN:6408487509896





Dokumente
Produktdetails : 2118-40 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
Die JALAS VIP 2118 Sicherheitsschuhe vereinen stilvolles Design mit höchster Sicherheit für professionelle Anwender. Gefertigt aus hochwertigem, schwarzem Vollnarbenleder, verfügen sie über eine Stahlkappe, eine durchtrittsichere Einlage aus plasma-behandeltem Textilverbund (PTC) sowie eine rutschfeste Außensohle. Dank der PORON XRD-Technologie werden Stöße wirksam abgefedert, für optimalen Tragekomfort und einen zuverlässigen Schutz.
Eigenschaften:
Diese eleganten Sicherheitsschuhe sind speziell auf die Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen abgestimmt und bieten sowohl robusten Schutz als auch hohen Tragekomfort. Das Obermaterial aus Vollnarbenleder gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Flüssigkeitsspritzern, für eine lange Lebensdauer. Die atmungsaktive Innensohle besteht aus innovativen Hightech-Materialien, welche sowohl die Wärmeableitung verbessern als auch Stöße absorbieren. So bleibt auch bei längerem Tragen der Komfort erhalten. Die rutschfeste Gummisohle wurde entwickelt, um auf schwierigen und potenziell gefährlichen Untergründen eine hervorragende Bodenhaftung zu bieten. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Fachkräfte, die in sicherheitskritischen Umgebungen tätig sind. Zudem erfüllen die Stiefel die ESD-Normen und gewährleisten dadurch Sicherheit in elektrostatisch sensiblen Bereichen, zum Schutz von Nutzer und Arbeitsumfeld. Dank ihres ergonomischen Designs passen sich die Schuhe optimal an verschiedene Fußformen an und bieten einen präzisen Sitz sowie maximalen Komfort. In Verbindung mit der PORON XRD-Technologie zur Stoßdämpfung erhöht sich die Schutz- und Komfortwirkung zusätzlich.
Spezifikationen:
• Kategorie: II
• Größen: 35 bis 48
• Passform: schmal/normal
• Obermaterial: Vollnarbenleder
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textilverbundmaterial (PTC)
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Innenfutter: atmungsaktiv
• Stoßdämpfungstechnologie: Poron XRD
• Außensohle: rutschfester ESD-Gummi
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Farbe: Schwarz
• Nettogewicht (Größe 42): 1,4 kg (Paar)
Normen:
Die JALAS VIP 2118 sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllen höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen:
• EN ISO 20345 (Kategorie S3, SRA, HRO)
• DGUV 112-191 (geeignet für orthopädische Einlagen)
• IEC 61340-5-1 (ESD-Zertifizierung)
Markeninformationen:
JALAS ist eine weltweit anerkannte Marke für hochwertige Sicherheitsschuhe, welche Innovation mit Qualität verbindet. Gegründet in Schweden, gehört JALAS zur Ejendals-Gruppe, einem führenden Hersteller für persönliche Schutzausrüstung. Die Marke zeichnet sich durch fortschrittliche Technologien, insbesondere im Bereich Stoßdämpfung und Ergonomie aus und bietet Lösungen für industrielle wie auch dienstleistungsorientierte Einsatzbereiche. JALAS verfolgt zudem einen nachhaltigen Ansatz, indem langlebige und komfortable Produkte für den täglichen Einsatz entwickelt werden.
Eigenschaften:
Diese eleganten Sicherheitsschuhe sind speziell auf die Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen abgestimmt und bieten sowohl robusten Schutz als auch hohen Tragekomfort. Das Obermaterial aus Vollnarbenleder gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Flüssigkeitsspritzern, für eine lange Lebensdauer. Die atmungsaktive Innensohle besteht aus innovativen Hightech-Materialien, welche sowohl die Wärmeableitung verbessern als auch Stöße absorbieren. So bleibt auch bei längerem Tragen der Komfort erhalten. Die rutschfeste Gummisohle wurde entwickelt, um auf schwierigen und potenziell gefährlichen Untergründen eine hervorragende Bodenhaftung zu bieten. Diese Eigenschaft ist entscheidend für Fachkräfte, die in sicherheitskritischen Umgebungen tätig sind. Zudem erfüllen die Stiefel die ESD-Normen und gewährleisten dadurch Sicherheit in elektrostatisch sensiblen Bereichen, zum Schutz von Nutzer und Arbeitsumfeld. Dank ihres ergonomischen Designs passen sich die Schuhe optimal an verschiedene Fußformen an und bieten einen präzisen Sitz sowie maximalen Komfort. In Verbindung mit der PORON XRD-Technologie zur Stoßdämpfung erhöht sich die Schutz- und Komfortwirkung zusätzlich.
Spezifikationen:
• Kategorie: II
• Größen: 35 bis 48
• Passform: schmal/normal
• Obermaterial: Vollnarbenleder
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textilverbundmaterial (PTC)
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Innenfutter: atmungsaktiv
• Stoßdämpfungstechnologie: Poron XRD
• Außensohle: rutschfester ESD-Gummi
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 100 cm
• Farbe: Schwarz
• Nettogewicht (Größe 42): 1,4 kg (Paar)
Normen:
Die JALAS VIP 2118 sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllen höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen:
• EN ISO 20345 (Kategorie S3, SRA, HRO)
• DGUV 112-191 (geeignet für orthopädische Einlagen)
• IEC 61340-5-1 (ESD-Zertifizierung)
Markeninformationen:
JALAS ist eine weltweit anerkannte Marke für hochwertige Sicherheitsschuhe, welche Innovation mit Qualität verbindet. Gegründet in Schweden, gehört JALAS zur Ejendals-Gruppe, einem führenden Hersteller für persönliche Schutzausrüstung. Die Marke zeichnet sich durch fortschrittliche Technologien, insbesondere im Bereich Stoßdämpfung und Ergonomie aus und bietet Lösungen für industrielle wie auch dienstleistungsorientierte Einsatzbereiche. JALAS verfolgt zudem einen nachhaltigen Ansatz, indem langlebige und komfortable Produkte für den täglichen Einsatz entwickelt werden.
Stärken
• Maximaler Schutz: Stahlkappe und durchtrittsicheres PTC-Textilverbundmaterial
• Effektive Stoßdämpfung: PORON XRD-Technologie reduziert Aufprallkräfte um bis zu 90 %
• Lang anhaltender Komfort: atmungsaktive Innensohle und ergonomische Passform
• Hervorragende Bodenhaftung: rutschfeste SRA-Gummisohle
• Hohe Widerstandskraft: wasserabweisendes Vollnarbenleder für lange Lebensdauer
• Vielseitig einsetzbar: geeignet für Industrie und Bürobereiche
• Elektrostatische Sicherheit: ESD-konforme, antistatische Eigenschaften
• Elegantes Design: ideal für vielfältige berufliche Einsatzbereiche
• Effektive Stoßdämpfung: PORON XRD-Technologie reduziert Aufprallkräfte um bis zu 90 %
• Lang anhaltender Komfort: atmungsaktive Innensohle und ergonomische Passform
• Hervorragende Bodenhaftung: rutschfeste SRA-Gummisohle
• Hohe Widerstandskraft: wasserabweisendes Vollnarbenleder für lange Lebensdauer
• Vielseitig einsetzbar: geeignet für Industrie und Bürobereiche
• Elektrostatische Sicherheit: ESD-konforme, antistatische Eigenschaften
• Elegantes Design: ideal für vielfältige berufliche Einsatzbereiche
Anwendungen
Diese hochwertigen Schuhe eignen sich ideal für Fachkräfte, die in Umgebungen arbeiten, in denen sowohl Schutz als auch ein gepflegtes Erscheinungsbild gefragt sind. Besonders empfehlenswert sind sie in den folgenden Bereichen:
• Industrie und Technik: Schutz vor mechanischen und elektrischen Gefahren
• Büroumfeld: optimal für den Wechsel zwischen Büro und Werkshalle
• Produktionsbereiche: öl- und chemikalienbeständige Außensohle
• Baustellen und risikobehaftete Umgebungen: Verletzungs- und Rutschprävention
• ESD-geschützte Bereiche (EPA): normkonforme Sicherheit für empfindliche Elektronik
• Industrie und Technik: Schutz vor mechanischen und elektrischen Gefahren
• Büroumfeld: optimal für den Wechsel zwischen Büro und Werkshalle
• Produktionsbereiche: öl- und chemikalienbeständige Außensohle
• Baustellen und risikobehaftete Umgebungen: Verletzungs- und Rutschprävention
• ESD-geschützte Bereiche (EPA): normkonforme Sicherheit für empfindliche Elektronik
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
165,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
40