CX 505 ESD S1P W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitshalbschuh CX 505 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:34600 1P 41
Rubix:2707840
Hersteller:34600-41
EAN:4043692340340

Produktdetails : CX 505 ESD S1P W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
113,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41