2128-35 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY

Sicherheitsstiefel JALAS 2128 VIP SAFETY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:2128-35
Rubix:2500892
Hersteller:2128-35
EAN:6408487509698
2128-35 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße35
Schafthöhehoch
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2128-35 S3 SRA HRO Sicherheitsstiefel JALAS VIP SAFETY


Die Sicherheitsschuhe VIP 2128 von Jalas wurden speziell dafür entwickelt, sowohl im Büro als auch in der Werkstatt getragen zu werden. Diese Sicherheitsschuhe aus braunem Vollleder sind mit einer Stahlkappe und einer rutschfesten Laufsohle ausgestattet.

Eigenschaften:
Das Design aus wasserabweisendem Leder bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber anspruchsvollen Arbeitsbedingungen wie Spritzern, Abrieb oder Nässe. Die Zwischensohle mit integrierter PORON XRD-Technologie absorbiert bis zu 90 % der Aufprallenergie, was Ermüdungserscheinungen verringert und Gelenkschmerzen vorbeugt. Die elegante Optik verbindet sich mit einer öl- und kraftstoffresistenten Gummiaußensohle, welche einen optimalen Halt auf den unterschiedlichsten Böden bietet. Das atmungsaktive Innenfutter sorgt für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und damit für ganztägigen Tragekomfort. Zudem sind die Schuhe ESD-zertifiziert und somit für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA, ATEX) geeignet.

Spezifikationen:
• PSA-Kategorie: Kategorie II
• Obermaterial: wasserabweisendes Vollleder
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Durchtrittsichere Zwischensohle: plasmabehandeltes Textil (PTC)
• Einlegesohle: JALAS 8218 FX2 VIP Safety, weiches EVA mit leitfähiger Faser
• Stoßdämpfungstechnologie: PORON XRD
• Laufsohle: Gummi, öl- und kraftstoffbeständig
• Eigenschaften: antistatisch, ESD, wasserabweisend
• Verschluss: Schnürung (100 cm)
• Gewicht (Größe 42): 1,41 kg (Paar)
• Farbe: Braun
• Größen: 35 bis 48

Normen:
Die 2128 sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllen höchste Anforderungen an den persönlichen Schutz:

• EN ISO 20345, Klasse S3, SRA, HRO: Europäische Sicherheitsnorm für Schuhe mit Schutz gegen Stöße, Durchtritt und Rutschgefahr
• IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz gegen elektrostatische Entladungen
• DGUV 112-191: Deutsche Norm für die orthopädische Anpassung von Sicherheitsschuhen

Markeninformationen:
Jalas ist eine Marke der schwedischen Ejendals-Gruppe, die seit 1949 für ihre Kompetenz in der Entwicklung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist. Jalas steht für hochwertige Sicherheitsschuhe, welche Komfort, Schutz und Innovation vereinen. Jahrzehntelange Forschung und Entwicklung haben Produkte hervorgebracht, die selbst den härtesten Arbeitsumgebungen standhalten. Die Marke legt einen besonderen Wert auf Langlebigkeit und ergonomisches Design für höchste Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag. Mit einer starken Präsenz in vielen europäischen Ländern gilt Jalas als vertrauenswürdiger Partner im Bereich Arbeitsschutz.

Stärken

• Elegantes und vielseitiges Design: Geeignet für Büro und Werkstatt
• Verstärkter Schutz: Stahlkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus plasmabehandeltem Textil
• Hervorragende Stoßdämpfung: PORON XRD-Technologie reduziert bis zu 90 % der Aufprallenergie
• Maximale Bodenhaftung: Öl- und kraftstoffresistente Gummisohle für besten Grip

Anwendungen

Diese Sicherheitsschuhe eignen sich ideal für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche. Besonders empfohlen werden sie für:

• Technische Berufe mit erhöhtem Schutzbedarf
• Tätigkeiten mit Wechsel zwischen Büro und Werkstatt
• Arbeitsumgebungen mit Verletzungsrisiko durch Durchtritt (z. B. Baustellen, Werkstätten)
• Reinräume und elektrostatisch geschützte Zonen mit ESD-Anforderungen
• Industriezweige, in denen Rutschfestigkeit und Beständigkeit gegen Öle essenziell sind
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße35
Schafthöhehoch
Farbebraun
Hauptmaterialleder
139,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
165,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

35