Straßenschuhe Atlas 87800 S3 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitshalbschuh CX 325 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:87800 S3 39
Rubix:1543396
EAN:4043692177182

Produktdetails : CX 325 ESD S3 W10 GR.39 Halbschuh weiches Rindleder Stahlkappe
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Rindleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus weichem, vollnarbigem Rindleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Metallische Durchtritthemmung
• Stahlkappe
• Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 39
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,30 € exkl. MwSt.
/ Paar
114,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen