Sicherheitsschuhe Unisex Abeba 711032-42, EU Schuhgröße: 42 | Farbe: Weiß | Schafthöhe: Niedrig

Sicherheitsslipper 711032

Siehe technische Informationen
Referenzen
Abeba:711032-42
Rubix:2516175
SLIPPER 711032 WS 42 PP705900042, antist. EN ISO 20345:2012, S2, SRC, Glattleder
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLIPPER 711032 WS 42 PP705900042, antist. EN ISO 20345:2012, S2, SRC, Glattleder


Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus Glattleder
• Ristbereich mit Gummizug
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Stahlkappe
• Antistatisch
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S2 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 42

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöheniedrig
Farbeweiß
Hauptmaterialleder
Verschlussartanziehen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,89 exkl. MwSt.
/ Paar
68,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

42
Wählen Sie Varianten (14)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an