Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 75513 S3 46, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh GTX 945 XP S3 W13
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:75513 S3 46
Rubix:3313304
EAN:4043692223872

Produktdetails : GTX 945 XP THERMO S3 W13 GR.46 Stiefel Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
GTX 945 XP Thermo blueline, W13, Weite 13, EN ISO 20345 S3 CI SRC, alu-tec® Aluminiumkappe, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, Innenfutter aus Kunstfell, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Reißverschluss
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
168,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46