CL 46 ESD S1 W10 GR.46 Sandale CLEANLINE-Oberm: geruchs/bakterienhemmend Stahlkappe
Sicherheitsschuh CL 46 S2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:24200 S1 46
Rubix:1542759
Hersteller:24200-46
EAN:4043692295480

Produktdetails : CL 46 ESD S1 W10 GR.46 Sandale CLEANLINE-Oberm: geruchs/bakterienhemmend Stahlkappe
CL 46 | ESD, Breite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, clima-stream®-Konzept
ATLAS CL 46 Sicherheitsschuh Gr. 46
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
46