9915 GR.40 S1 SRC P HRO Halbschuh Mikrofaser Vibram Laufsohle Alukappe schwarz-grün
Sicherheitsschuh
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:9915-40
Rubix:3317336
EAN:6408487513237

Produktdetails : 9915 GR.40 S1 SRC P HRO Halbschuh Mikrofaser Vibram Laufsohle Alukappe schwarz-grün
Dieser niedrig geschnittene Sicherheitsschuh verfügt über die Eigenschaften, die Sie für die meisten Arbeitssituationen benötigen, wie z. B. Nagelschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffige Vibram-Nitril-Gummilaufsohle. Die Zwischensohle und die mehrschichtige JALAS FX3 Supreme-Einlegesohle sorgen zusammen mit der sockenähnlichen Konstruktion für ultimativen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung verhindert Verletzungen an Fuß und Rücken. Das Obermaterial verfügt über netzbedeckte Belüftungslöcher, um die Füße kühl zu halten und das Eindringen von Partikeln in den Schuh zu verhindern.
Stärken
-Exzellente Stoßdämpfung
Leicht
Exzellenter Grip
Perfekte Passform
Extra bequem
Sehr atmungsaktiv
Leicht
Exzellenter Grip
Perfekte Passform
Extra bequem
Sehr atmungsaktiv
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | verstellbares befestigungssystem |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,41 € exkl. MwSt.
/ Paar
173,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std