Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 61712 S1 40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh SL 940 Boa ESD S1 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:61712 S1 40
Rubix:3313655
Hersteller:61712-40
EAN:4043692317861

Produktdetails : SL 940 BOA ESD S1 W12 GR.40 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 940 Boa® | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
118,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen