SL 84 ESD S2 W12 GR.47 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 84 Blue ESD S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:58212 S2 47
Rubix:3090268
Hersteller:58212-47
EAN:4043692285092

Produktdetails : SL 84 ESD S2 W12 GR.47 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
SL 84 blau | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Hoch, alu-tec® Aluminiumkappe, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47