SL 405 XP ESD S1P W13 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 405 XP Blue ESD S1P W13
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29913 1P 39
Rubix:3029537
EAN:4043692290973

Produktdetails : SL 405 XP ESD S1P W13 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 405 XP blue, Weite 13 | ESD, Breite 13, EN ISO 20345 S1P SRC, niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, XP - metallfreie Durchtrittsicherheit, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
| Sekundäre Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39