SL 36 ESD S1 W10 GR.42 Sandale SportLine alu tec Alukappe black red
Sicherheitsschuh SL 36 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57600 S1 42
Rubix:3313470
EAN:4043692277387

Produktdetails : SL 36 ESD S1 W10 GR.42 Sandale SportLine alu tec Alukappe black red
SL 36 red | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
| Sekundäre Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42