SL 30 ESD S1 W12 GR.37 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
Sicherheitsschuh SL 30 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57512 S1 37
Rubix:3313451
EAN:4043692290522

Produktdetails : SL 30 ESD S1 W12 GR.37 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
SL 30 red | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenkappe, clima-stream® concept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
37