GTX 945 XP THERMO S3 W12 GR.49 Stiefel Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh GTX 945 XP S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:75512 S3 49
Rubix:3313296
Hersteller:75512-49
EAN:4043692224084

Produktdetails : GTX 945 XP THERMO S3 W12 GR.49 Stiefel Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh GTX 945 XP W12. Spezielles Wintermodell. Die zuverlässige Wasserdichtigkeit von Gore-Tex verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt dennoch für eine besonders hohe Atmungsaktivität. Perfekter Schutz und ideal für die kalte Jahreszeit dank Gore-Tex-Innenfutter mit Thermofutter. Schnürverschluss mit seitlichem Reißverschluss. Wasserdichtes Leder. Alu-tec-Aluminiumkappe. Überkappe. Klima-Komfort-Einlegesohle. PPS-Dämpfungssystem. XP-Zwischensohle. Outdoor-Laufsohle mit grobem Noppenprofil. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
179,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
49