GTX 935 GORETEX S3 W10 GR.47 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh GTX 935 XP S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:75100 S3 47
Rubix:3313264
Hersteller:75100-47
EAN:4043692138251

Produktdetails : GTX 935 GORETEX S3 W10 GR.47 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh GTX 935 XP. Die zuverlässige Wasserdichtigkeit von Gore-Tex verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt dennoch für eine besonders hohe Atmungsaktivität. Perfekter Schutz das ganze Jahr über. Wasserdichtes Leder. Alu-tec-Aluminiumkappe. Sicherheitsreflektoren. Gore-Tex-Innenfutter. Klima-Komfort-Einlegesohle. PPS-Dämpfungssystem. XP-Zwischensohle. MPU-Outdoor-Laufsohle mit grobem Noppenprofil. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
148,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47