Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 60000 S3 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh GTX 575 S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:60000 S3 39
Rubix:3313189
EAN:4043692074900

Produktdetails : GTX 575 XP S3 W10 GR.39 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
GTX 575 GORE-TEX, Weite 10, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoch, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, SOFT-Nubukleder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
137,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39