ERGOMED 2000 ESD S1 W13 GR.46 Halbschuh SportLine Obermaterial Stahlkappe black grey
Sicherheitsschuh Ergo-Med CF 4 Blueline S1 W13
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86413 S1 46
Rubix:3312738
Hersteller:86413-46
EAN:4043692099194

Produktdetails : ERGOMED 2000 ESD S1 W13 GR.46 Halbschuh SportLine Obermaterial Stahlkappe black grey
ERGO-MED CF 4 blueline, Weite 13, Breite 13, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
117,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen