ERGOMED 846 XP ESD S3 W12 GR.43 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh Ergo-Med Anatomic Bau 846 XP Blueline S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:52112 S3 43
Rubix:3312472
EAN:4043692215570

Produktdetails : ERGOMED 846 XP ESD S3 W12 GR.43 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black royal blue
ERGO-MED AB 846 XP blueline, Breite 12, EN ISO 20345 S3 CI SRC, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, Outdoor-Sohlentechnologie, Innenfutter aus Kunstfell, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
111,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43