ERGOMED 500 ESD S3 W12 GR.41 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh Ergo-Med 500 Blueline S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:95612 S3 41
Rubix:3312316
EAN:4043692230856

Produktdetails : ERGOMED 500 ESD S3 W12 GR.41 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 500 blueline, Breite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, Stahlkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, Outdoor-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41