Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 64800 S3 45, EU Schuhgröße: 45 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh Duo Soft 735 S3 W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:64800 S3 45
Rubix:1543200
Hersteller:64800-45
EAN:4043692149073

Produktdetails : DUO SOFT 735 HI HRO S3 W10 GR.45 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Duo Soft 735 HI1 HRO, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, DUOSOFT®-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Schutzkappe, Hitzebeständige Laufsohlen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45