Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 3000 S3 39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh Duo Soft 725 S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:3000 S3 39
Rubix:3312197
EAN:4043692037905

Produktdetails : DUO SOFT 725 HI HRO S3 W10 GR.39 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Duo Soft 725 HI1 HRO, Breite 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoch, Stahlkappe, durchstichsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, für orthopädische Einlagen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen