CX 321 ESD W10 GR.40 Halbschuh weiches Rindleder black
Sicherheitsschuh CX 321 Office ESD O2
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:92900 40
Rubix:3313955
Hersteller:92900-40
EAN:4043692166452

Produktdetails : CX 321 ESD W10 GR.40 Halbschuh weiches Rindleder black
CX 321 Office | ESD, Weite 10, EN ISO 20347 O2 SRC, Berufsschuh, Ohne Stahlkappe, Vollnarbiges Rindsleder, MPU® Office Laufsohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
128,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen