ALUTEC 360 ESD S1 W12 GR.36 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh Alu-Tec 360 ESD S1 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:31012 S1 36
Rubix:3311405
EAN:4043692125053

Produktdetails : ALUTEC 360 ESD S1 W12 GR.36 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
alu-tec 360 | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
95,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage