6936 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 39 Sicherheitssandalen uvex 2 trend mit Stahlkappe

Sicherheitssandale UVEX 2 trend 69368 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:69368-39
Rubix:2706448
EAN:4031101768557
SANDALE 69368 SW S1 39 PU/PU W11 PP700400039

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße39
Farbeschwarz

Produktdetails : 6936 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 39 Sicherheitssandalen uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, individuell anpassbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe schützt vor Umknicken
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 39

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39
Farbeschwarz
68,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
81,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

39